Kleště na pojistné kroužky 90° pro vnější kroužky, chromované, rukojeti s púlastovým potahem, 170 mm A21

Č. pol.: 87534015
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
Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87534015
EAN/GTIN 4005887004598
Číslo výrobcu 87534015
Číslo L L60010 7495

Popis

Popis:

  • Vhodné pro vnější kroužky (hřídele) tvar B.
  • DIN 5254 B, úhlové čelisti 90° ve směru šířky
  • Protiskluzové přesné špičky
  • Chrom vanadium
  • Vykukovaný v záhyby
  • Kalené olejem
  • Vratná pružina

Charakteristika:

  • Rukojeti: šachovnicový
  • Hlava: pochromované
  • Průměr max. (mm): 60 mm
  • Průměr min. (mm): 19 mm
  • DIN: B19
  • Gr.: A21
  • Délka [mm): 157 mm
  • Hmotnost: 143 g
  • Šířka mm (b): 83 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka