Kleště na pojistné kroužky min.D.10mm max.D.25mm L.140mm

Č. pol.: 87533645
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
    Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 87533645
    EAN/GTIN 4005887524102
    Číslo výrobcu 87533645
    Číslo L L60010 7569

    Popis

    Popis:

    • Vhodné pro vnější kroužky (hřídele) provedení A.
    • DIN 5254 A
    • Rovné protiskluzové přesné špičky
    • Chrom vanadium
    • Vykukovaný v záhyby
    • Kalené olejem
    • Vratná pružina

    Charakteristika:

    • Hlava: poliert
    • Rukojeti: Plastový kryt
    • Průměr max. (mm): 25 mm
    • Průměr min. (mm): 10 mm
    • DIN: A10
    • Gr.: A1
    • Délka [mm): 140 mm
    • Hmotnost: 98 g
    • Šířka mm (b): 77 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka