Kleště na pojistné kroužky 90° pro vnitřní kroužky, chromované, rukojet potažené plastemi, 200 mm J31

Č. pol.: 87532020
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
Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87532020
EAN/GTIN 4005887004505
Číslo výrobcu 87532020
Číslo L L60010 8098

Popis

Popis:

  • Chrom vanadium, rukojeti kostkované
  • Vhodné pro vnitřní kroužky (otvory) ve tvaru D.
  • DN 5256 D, úhlové čelisti 90° ve směru šířky
  • Rovné, protiskluzové přesné špičky
  • Vykukovaný v záhyby
  • Kalené olejem

Charakteristika:

  • Rukojeti: šachovnicový
  • Hlava: pochromované
  • Průměr max. (mm): 100 mm
  • Průměr min. (mm): 40 mm
  • DIN: D40
  • Gr.: J31
  • Délka [mm): 210 mm
  • Hmotnost: 217 g
  • Šířka mm (b): 51 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka