Kleště na pojistné kroužky min.D.19mm max.D.60mm L.180mm

Č. pol.: 87531610
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
Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87531610
EAN/GTIN 4005887523303
Číslo výrobcu 87531610
Číslo L L60010 7612

Popis

Popis:

  • Vhodné pro vnitřní kroužky (otvory) ve tvaru C.
  • Leštěná, rukojeti s plastovým povlakem

Charakteristika:

  • Hlava: poliert
  • Rukojeti: Plastový kryt
  • Průměr max. (mm): 60 mm
  • Průměr min. (mm): 19 mm
  • DIN: C19
  • Gr.: J2
  • Délka [mm): 180 mm
  • Hmotnost: 147 g
  • Šířka mm (b): 55 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka