Kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky, leštěné, čelisti s plastovým potahem, 140 mm J0

Č. pol.: 87531600
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
Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87531600
EAN/GTIN 4005887004468
Číslo výrobcu 87531600
Číslo L L60010 7610

Popis

Popis:

  • Vhodné pro vnitřní kroužky (otvory) ve tvaru C.
  • Leštěná, rukojeti s plastovým povlakem

Charakteristika:

  • Hlava: poliert
  • Rukojeti: Plastový kryt
  • Průměr max. (mm): 13 mm
  • Průměr min. (mm): 8 mm
  • DIN: C8
  • Gr.: J0
  • Délka [mm): 141 mm
  • Hmotnost: 86 g
  • Šířka mm (b): 53 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka