Ploché kleště s dlouhými čelistmi, leštěné, rukojeti s plastovým povrchem, 160 mm

Č. pol.: 87518605
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
Druh produktu Ploché kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87518605
EAN/GTIN 4005887522405
Číslo výrobcu 87518605
Číslo L L60010 4214

Popis

Popis:

  • Vhodné pro jemnou práci v přesné mechanice
  • Dlouhé ploché čelisti
  • Vroubkované uchopovací plochy pro bezpečné držení obrobků
  • DIN ISO 5745

Charakteristika:

  • Šířka hrotu mm (f): 3 mm
  • Středová výška mm (e): 5 mm
  • Výška hlavy mm (d): 8 mm
  • Šířka hlavy mm (a): 15 mm
  • Délka čelistí: 50 mm
  • L3: 50 mm
  • Hlava: poliert
  • Rukojeti: Plastový kryt, leštěný
  • Výška mm (h): 15 mm
  • Délka [mm): 160 mm
  • t: 8,0 mm
  • W: 15 mm
  • Hmotnost: 129 g
  • Šířka mm (b): 54 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka