Silové štípací kleště ″MasterCUT″, černě lakované, leštěná hlava, 300 mm

Č. pol.: 87512220
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
    Druh produktu Štiepacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 87512220
    EAN/GTIN 4005887011657
    Číslo výrobcu 87512220
    Číslo L L60010 7979

    Popis

    Popis:

    • Vhodné pro vázání, kroucení a oddělování
    • Extrémně nízká řezná síla díky velmi velkému pákovému efektu a optimální geometrii řezání
    • Jasně tlumený řez díky ″elastickým″ kleštěmi, což je ideální pro nepřetržité použití
    • Extra tenký design, ideální pro vázání zapuštěné Moniereisen
    • Speciální ocel, výkovky, indukčně kalené řezné hrany, kalené olejem
    • Hladký běh
    • Vysoká odolnost proti opotřebení
    • DIN ISO 9242

    Charakteristika:

    • Délka [mm): 300 mm
    • Hmotnost: 482 g
    • Šířka mm (b): 50 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka