Montážní kleště ″TopCUT″, černě lakované, leštěná hlava, rukojeti červený plastový potah,

Č. pol.: 87510120
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
Druh produktu Štiepacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87510120
EAN/GTIN 4005887496102
Číslo výrobcu 87510120
Číslo L L60010 7714

Popis

Popis:

  • Vhodné pro vázání, kroucení a oddělování
  • Nízká řezná síla díky optimální geometrii řezání
  • Omezte úhel otevření pro zavírání jednou rukou, chráněné DBGM 20 2004 010 929,8
  • Speciální ocel, kovaná kapkou, kalená olejem
  • Extrémně hladký běh
  • Indukčně kalené řezné hrany pro vysokou odolnost proti opotřebení
  • DIN ISO 9242

Charakteristika:

  • Hlava: poliert
  • Rukojeti: černě lakované, červený plastový kryt
  • Délka [mm): 315 mm
  • Hmotnost: 500 g
  • Šířka mm (b): 50 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka