Náhradní rukojeť ROTBAND-PLUS Hickory 260 mm

Č. pol.: 8749730
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Násada

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 8749730
EAN/GTIN 4010883874977
Číslo výrobcu 8749730
Číslo L L60160 5764
Výrobca GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Zakřivená rukojeť z hikorového dřeva DIN 5135
S kalenou ocelovou objímkou rukojeti, bezpečnostním štítkem, kroužkovým klínem a šroubem do dřeva
Pro všechna kladiva podle DIN 6475
S touto dřevěnou rukojetí lze z každé hlavy kladiva podle DIN udělat kladivo ROTBAND-PLUS.

Charakteristika:

  • pro hmotnost hlavy [g]: 1250 g
  • Celková délka [mm]: 260 mm
  • Materiál rukojeti: Hickory
  • Použití/aplikace: Pro všechna kladiva podle DIN 6475
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka