Náhradní kulová hlavice z polyamidu (kus) d 25 mm

Č. pol.: 8747870
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Úderová vložka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 8747870
    EAN/GTIN 4010883874786
    Číslo výrobcu 8747870
    Číslo L L60160 5366

    Popis

    Popis:

    Vyrobeno z polyamidu odolného proti oděru a lámání, 75 Shore D, testováno do -20 °C.

    Charakteristika:

    • Konstrukce: Vyrobeno z polyamidu odolného proti třískám, lámání a opotřebení, 75 Shore D, testováno do -20° C
    • Tvrdost [Shore-D]: 75 Shore-D
    • Ø hlavy 1 [mm]: 25 mm
    • Materiál: Polyamid (PA)

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka