Elektrikářský sekáč, čtyřhranný, 250 x 12 x 8 mm

Č. pol.: 8745150
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Sekáč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 8745150
    EAN/GTIN 4010883874519
    Číslo výrobcu 8745150
    Číslo L L60160 5062

    Popis

    Popis:

    Chrom-vanadová ocel
    Po celé délce rovnoměrně kalená a pečlivě popouštěná
    Indukční popouštění nárazových hlavic
    Dílové konce leskle broušené a bezbarvě lakované
    Dílové konce leskle broušené a bezbarvě lakované.

    Charakteristika:

    • Konstrukce: Pracovní konce leskle broušené a bezbarvě lakované
    • Celková šířka [mm]: 12 mm
    • Celková výška [mm]: 8 mm
    • Celková délka [mm]: 250 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel
    • Šířka hřídele [mm]: 8 mm
    • Výška hřídele: 8 mm
    • Šířka lopatky [mm]: 12,0 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka