Elektrikářský sekáč, čtyřhranný, 200 x 8 x 6 mm

Č. pol.: 8744690
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8744690
EAN/GTIN 4010883874465
Číslo výrobcu 8744690
Číslo L L60160 4744

Popis

Popis:

Chrom-vanadová ocel
Po celé délce rovnoměrně kalená a pečlivě popouštěná
Indukční popouštění nárazových hlavic
Dílové konce leskle broušené a bezbarvě lakované
Dílové konce leskle broušené a bezbarvě lakované.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Pracovní konce leskle broušené a bezbarvě lakované
  • Celková šířka [mm]: 8 mm
  • Celková výška [mm]: 6 mm
  • Celková délka [mm]: 202 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Šířka hřídele [mm]: 6 mm
  • Výška hřídele: 6 mm
  • Šířka lopatky [mm]: 8,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka