Nůžky na čepy, kompletní se šrouby, 910 mm

Č. pol.: 87439134
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87439134
EAN/GTIN 4005887003102
Číslo výrobcu 87439134
Číslo L L60010 8022

Popis

Popis:

  • Hlava nože pro frézy se závity s výměnnými řeznými hranami

Charakteristika:

  • Řezná kapacita 19 HRc: 13 mm²
  • Řezná kapacita 40 HRc: 13 mm²
  • Délka [mm): 190 mm
  • vhodné pro č.: 439020
  • Hmotnost: 2541 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka