Nůžky na šrouby s vyměnitelnými břity, červeně lakované, 910 mm

Č. pol.: 87439020
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87439020
EAN/GTIN 4005887368904
Číslo výrobcu 87439020
Číslo L L60010 7927

Popis

Popis:

  • Dvojitá životnost díky oboustrannému stříhání
  • Separační výkon až 40 HRC
  • S nastavitelnými noži
  • Limitní zastavení s extra velkou nárazníkovou zónou
  • Nůž a trubková hlava ze speciální oceli
  • Drop kované

Charakteristika:

  • Řezná kapacita 19 HRc: 13 mm²
  • Řezná kapacita 40 HRc: 13 mm²
  • L: 36 ″
  • Délka [mm): 900 mm
  • Hmotnost: 7530 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka