Nůžky na čepy, červeně lakovaná, s excentrickým stavěcím šroubem, 460 mm

Č. pol.: 87437002
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87437002
EAN/GTIN 4005887367204
Číslo výrobcu 87437002
Číslo L L60010 4193

Popis

Popis:

  • S úhlovými břity, zvláště vhodné pro propláchnutí
    tažných drátů na betonových stěnách a pro zpracování drátěných košů gabion
  • Pro propláchnutí kulatých materiálů do 48 HRC
  • Limitní zastavení s extra velkou nárazníkovou zónou
  • Nůž a trubková hlava ze speciální oceli
  • Přesné a jednoduché nastavování nožů pomocí excentrických šroubů.
  • Drop kované
  • Náhradní hlava čepele 437133 se hodí pro model 437 v délce 610 mm
    a model 438 LC v délce 800 mm

Charakteristika:

  • Kapacita řezu 48 HRc: 5 mm²
  • Řezná kapacita 40 HRc: 6 mm²
  • Řezná kapacita 19 HRc: 8 mm²
  • L: 18 ″
  • Úhel čepele: 40 °
  • Délka [mm): 460 mm
  • Hmotnost: 1905 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka