Nůžky na stříhání roštů z konstrukční oceli, hluboký řezák, kompletní se šrouby, 1000 mm

Č. pol.: 87436132
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
    Druh produktu rezacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 87436132
    EAN/GTIN 4005887003034
    Číslo výrobcu 87436132
    Číslo L L60010 8035

    Popis

    Popis:

    • Nožová hlava pro konstrukční ocelové frézy, hluboké frézy

    Charakteristika:

    • Kapacita řezu 48 HRc: 6 mm²
    • Řezná kapacita 2x40 HRc: 8 mm²
    • Řezná kapacita 40 HRc: 9 mm²
    • Řezná kapacita 19 HRc: 11 mm²
    • Délka [mm): 150 mm
    • vhodné pro č.: 436010
    • Hmotnost: 950 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka