Nůžky na pletivo z konstrukční oceli,pro utopené střihy červeně lakované, 1000 mm

Č. pol.: 87436010
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
    Druh produktu rezacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 87436010
    EAN/GTIN 4005887366801
    Číslo výrobcu 87436010
    Číslo L L60010 4925

    Popis

    Popis:

    • Vhodné pro snadné uchopení plochých konstrukčních ocelí v těžko
      přístupných oblastech
    • Izolační výkon až 48 HRC
    • Časově úsporné řezání v 1. A 2. Úseku díky speciální trubkové hlavě Rovina
    • Nastavitelné nože
    • Limitní zastavení s nárazníkovou zónou
    • Nůž a trubková hlava ze speciální oceli
    • Drop kované

    Charakteristika:

    • Kapacita řezu 48 HRc: 6 mm²
    • Řezná kapacita 2x40 HRc: 8 mm²
    • Řezná kapacita 40 HRc: 9 mm²
    • Řezná kapacita 19 HRc: 11 mm²
    • L: 40 ″
    • Délka [mm): 1010 mm
    • Hmotnost: 5400 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka