Nůžky na pletivo z konstrukční oceli LightCUT®, červeně lakované, 800 mm

Č. pol.: 87435005
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87435005
EAN/GTIN 4005887364708
Číslo výrobcu 87435005
Číslo L L60010 4541

Popis

Popis:

  • Vhodné pro zapuštěnou separaci
  • Cca. O 40 % lehčí díky vysoce pevným hliníkovým trubkám s ergonomickými rukojeťmi o průměru 2 K.
  • Separační výkon až 48 HRC
  • Hlavně práce šetrná k zad
  • Malý úhel otevření rukojetí
  • Nízká separační síla
  • Snadné uchopení plochých konstrukčních ocelí
  • Nůž a trubková hlava ze speciální oceli
  • Nastavitelné nože
  • Limitní zastavení s extra velkou nárazníkovou zónou
  • Drop kované
  • Náhradní hlava čepele: Pro modely v délce 800 a 1 000 mm
  • Německý patent

Charakteristika:

  • Kapacita řezu 48 HRc: 5 mm²
  • Řezná kapacita 2x40 HRc: 8 mm²
  • Řezná kapacita 40 HRc: 9 mm²
  • Řezná kapacita 19 HRc: 11 mm²
  • L: 32 ″
  • Délka [mm): 800 mm
  • Hmotnost: 2650 g

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka