Náhradní rukojeť hickory 800 mm

Č. pol.: 8740350
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8740350
EAN/GTIN 4010883874038
Číslo výrobcu 8740350
Číslo L L60160 3886

Popis

Popis:

Hikorová násada DIN 5112
Ocelová ochranná objímka násady, bezpečnostní deska, kroužkový klín a šroub do dřeva
Pro všechny hlavy kladiv podle DIN 1042
S touto normalizovanou dřevěnou násadou lze z každé hlavy kladiva podle DIN vytvořit kladivo ROTBAND-PLUS.

Charakteristika:

  • pro hmotnost hlavy [g]: 6000 g
  • Celková délka [mm]: 800 mm
  • Materiál rukojeti: Hickory
  • Použití/aplikace: Pro všechny hlavy kladiv podle DIN 1042
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka