Zednický sekáč 8hranný, 400 x 20 mm

Č. pol.: 8732090
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8732090
EAN/GTIN 4010883873208
Číslo výrobcu 8732090
Číslo L L60160 5211

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN 7254, tvar B
Vanadiová ocel
Po celé délce pečlivě kalená a popouštěná
Indukční popouštění nárazových hlavic
Pracovní konce leskle broušené a bezbarvě lakované.

Charakteristika:

  • Osmihranná stopka [mm]: 20 mm
  • Celková délka [mm]: 400 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Šířka hřídele [mm]: 20 mm
  • Výška hřídele: 22 mm
  • Šířka lopatky [mm]: 30,0 mm
  • Úhel hrotu [mm]: 60 °
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka