Zednický sekáč 8hranný, 350 x 18 mm

Č. pol.: 8731870
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Sekáč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 8731870
    EAN/GTIN 4010883873185
    Číslo výrobcu 8731870
    Číslo L L60160 5899

    Popis

    Popis:

    Konstrukce podle DIN 7254, tvar B
    Vanadiová ocel
    Po celé délce pečlivě kalená a popouštěná
    Indukční popouštění nárazových hlavic
    Pracovní konce leskle broušené a bezbarvě lakované.

    Charakteristika:

    • Osmihranná stopka [mm]: 18 mm
    • Celková délka [mm]: 350 mm
    • Materiál: Vanadová ocel
    • Šířka hřídele [mm]: 18 mm
    • Výška hřídele: 20 mm
    • Šířka lopatky [mm]: 26,0 mm
    • Úhel hrotu [mm]: 60 °
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka