Zednický sekáč 8hranný, 300 x 18 mm

Č. pol.: 8731790
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8731790
EAN/GTIN 4010883873178
Číslo výrobcu 8731790
Číslo L L60160 6018

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN 7254, tvar B
Vanadiová ocel
Po celé délce pečlivě kalená a popouštěná
Indukční popouštění nárazových hlavic
Pracovní konce leskle broušené a bezbarvě lakované.

Charakteristika:

  • Osmihranná stopka [mm]: 18 mm
  • Celková délka [mm]: 300 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Šířka hřídele [mm]: 18 mm
  • Výška hřídele: 19 mm
  • Šířka lopatky [mm]: 26,0 mm
  • Úhel hrotu [mm]: 60 °
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka