Kladivo s měkkým povrchem bez zpětného rázu 25 mm

Č. pol.: 8724310
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8724310
EAN/GTIN 4010883872430
Číslo výrobcu 8724310
Číslo L L60160 1957

Popis

Popis:

Prakticky nerozbitná rukojeť ze skelných vláken s plastovou rukojetí vhodnou do ruky a zámkem hlavy
Hlavy z polyamidu odolného proti rozbití a opotřebení, 75 Shore D, testováno do -20 °C
Stříbrná barva kladiva s práškovým nástřikem.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Hlavice z polyamidu odolného proti rozbití, rozbití a opotřebení, 75 Shore D, testováno do -20° C
  • Celková délka [mm]: 290 mm
  • Materiál rukojeti: Plast
  • Tvrdost [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø hlavy 1 [mm]: 25 mm
  • Materiál: Polyamid (PA)
  • Povrch: práškově lakovaný
  • Materiál rukojeti: Sklolaminát
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka