Kladivo s měkkým povrchem bez zpětného rázu 25 mm

Č. pol.: 8724070
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Kladivo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 8724070
    EAN/GTIN 4010883872409
    Číslo výrobcu 8724070
    Číslo L L60160 4285

    Popis

    Popis:

    S extrémně stabilní a robustní trubkovou ocelovou rukojetí
    Hlavy z polyamidu odolného proti prasknutí a opotřebení, 75 Shore D, testováno do -20 °C
    Prášková povrchová úprava v barvě kladiva stříbrná.

    Charakteristika:

    • Konstrukce: Hlavice z polyamidu odolného proti rozbití, rozbití a opotřebení, 75 Shore D, testováno do -20° C
    • Celková šířka [mm]: 105 mm
    • Celková výška [mm]: 25 mm
    • Celková délka [mm]: 265 mm
    • Tvrdost [Shore-D]: 75 Shore-D
    • Ø hlavy 1 [mm]: 25 mm
    • Materiál: Polyamid (PA)
    • Povrch: práškově lakovaný
    • Materiál rukojeti: Trubková ocel
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Magnet [mm]: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka