Plochý šroubovák s drážkou Craftsman, chromovaný s černým hrotem, 5,5 mm

Č. pol.: 87210130
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87210130
EAN/GTIN 4005887565815
Číslo výrobcu 87210130
Číslo L L60010 6537

Popis

Popis:

  • Dvoukomponentní brožura s tvrdou/měkkou zónou
  • Ergonomický tvar rukojeti pro nízkou únavu, výkonné šroubování
  • Ochrana proti otáčení nožů v rukojeti díky výrazným křídlům
  • Tepelně odolný a zpomalující hoření
  • Bez třísek
  • Vysoká odolnost proti nárazům
  • Čepele vyrobené ze speciálních vysoce legovaných CV ocelí
  • Optimální přenos točivého momentu
  • Odolnost proti oleji a rozpouštědlům
  • DIN 5265 A

Charakteristika:

  • a: 1,0 mm
  • Slitina: Vysokolegovaná speciální ocel CV
  • L1: 125 mm
  • L2: 230 mm
  • Výstupní profil: Drážkované
  • Hmotnost: 70 g
  • Šířka mm (b): 5,5 mm

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.