Siko kleště rozsah .35mm D.250mm

Č. pol.: 87182010
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
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87182010
EAN/GTIN 4005887010216
Číslo výrobcu 87182010
Číslo L L60010 5579

Popis

Popis:

  • Rychlé nastavení obrobku pomocí tlačítka
  • Plynulé, plynulé nastavení superfinu
  • Samoupínání na obrobek, úspora síly a protiskluzová úprava
  • Indukčně kalené zuby, extrémně tvrdé a odolné
  • Protlačovací posuvný kloub s dvojitou podpěrou typickou pro VBW
  • Bezpečnostní upínací ochrana proti zranění při drcení
  • EP a americké patenty
  • Extrémně odolná celková konstrukce, vysoce kvalitní povlak
  • Profesionální testeři dávají FastGRIP 250 ″doporučení AutoClassic″

Charakteristika:

  • Maximální rozevření čelistí (mm): 35 mm
  • Nastavení šířky otvoru: 12x
  • Rukojeti: červený plastový povlak
  • Délka [mm): 250 mm
  • Hmotnost: 405 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka