Řetězový klíč na trubky rozsah průměrů-.1″ - 6″

Č. pol.: 87130025
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
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87130025
EAN/GTIN 4005887274502
Číslo výrobcu 87130025
Číslo L L60010 5176

Popis

Popis:

  • Silný díky maximálnímu pákovému efektu
  • Kalené, oboustranné ozubené, vyměnitelné čelisti
  • Silná, kovaná rukojeť
  • Ocelový řetěz pro vysoké zatížení

Charakteristika:

  • Průměr trubky min. (palce): 1 ″
  • Maximální průměr trubky (palce): 6 ″
  • Délka řetězu: 850 mm
  • Průměr trubky max. (mm): 152,4 mm
  • Průměr trubky min. (mm): 25,4 mm
  • Délka [mm): 1080 mm
  • Hmotnost: 9500 g
  • Šířka mm (b): 100 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka