Bleskové kleště na trubky, černé, rozsah 2″ délka 265mm

Č. pol.: 87127015
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
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87127015
EAN/GTIN 4005887273604
Číslo výrobcu 87127015
Číslo L L60010 4349

Popis

Popis:

  • Pro soustružení a povolování trubek a matic různých průměrů
  • Zlepšení: Výrazně zvýšený poměr cena-výkon
  • Kovaná čelist
  • ″Válečkový blesk″ s ocelovým válečkem: Přednastaveno pomocí závitového válečku

Charakteristika:

  • Otevření ústí max. (palce): 2 ″
  • Maximální průměr trubky (palce): 2 ″
  • L: 10 1/2 ″
  • Maximální rozevření čelistí (mm): 50,8 mm
  • Délka [mm): 280 mm
  • Hmotnost: 805 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka