Plochý oválný sekáč, 100 x 14 x 9 mm

Č. pol.: 8698560
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8698560
EAN/GTIN 4010883869850
Číslo výrobcu 8698560

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 6453
Vanadiová ocel
Po celé délce pečlivě kalená a popouštěná
Indukční popouštění úderových hlavic
Pracovní konce leskle broušené a bezbarvě lakované
Pracovní konec leskle broušený a bezbarvě lakovaný.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Indukčně kalené úderové hlavy
  • Celková délka [mm]: 100 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Šířka hřídele [mm]: 14 mm
  • Výška hřídele: 9 mm
  • Šířka lopatky [mm]: 15,0 mm
  • Úhel hrotu [mm]: 60 °
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka