Upínací a dokončovací kladivo 50 x 30 mm

Č. pol.: 867D.DS
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
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 867D.DS
EAN/GTIN 3148516930972
Číslo výrobcu 867D.DS
Číslo L L60130 4590

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Károvaný povrch
  • Bezpečnostní uchycení rukojeti sek
  • Jemně leštěná úderová plocha
  • Rukojeť z hickoru

Charakteristika:

  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 295
  • L1 [mm]: 50
  • L2 [mm]: 30
  • [g]: 310

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka