Perlík ROTBAND-PLUS 4 kg, 700 mm

Č. pol.: 8673490
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Kladivo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 8673490
    EAN/GTIN 4010883867344
    Číslo výrobcu 8673490
    Číslo L L60160 1139

    Popis

    Popis:

    Kovaná hlava kladiva DIN 1042
    Pouzdro, kroužkový klín, bezpečnostní destička a šroub do dřeva tvoří s hlavou kladiva a dřevěnou násadou jeden celek
    Hickory násada DIN 5112, s přídavným dlouhým ocelovým ochranným pouzdrem násady
    Připevnění násady ROTBAND-PLUS, vysoká bezpečnost, dlouhá životnost, nejlepší poměr cena/výkon.

    Charakteristika:

    • Konstrukce: Kovaná hlava kladiva
    • Celková šířka [mm]: 180 mm
    • Celková výška [mm]: 63 mm
    • Celková délka [mm]: 705 mm
    • hmotnost hlavy [g]: 4000 g
    • Zámek hlavy [metrický]: Červená stuha plus
    • Materiál rukojeti: Hickory
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Magnet [mm]: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka