Perlík ROTBAND-PLUS 3 kg, 900 mm

Č. pol.: 8673300
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8673300
EAN/GTIN 4010883867337
Číslo výrobcu 8673300
Číslo L L60160 4087

Popis

Popis:

Kovaná hlava kladiva DIN 1042
Pouzdro, kroužkový klín, bezpečnostní destička a šroub do dřeva tvoří s hlavou kladiva a dřevěnou násadou jeden celek
Hickory násada DIN 5112, s přídavným dlouhým ocelovým ochranným pouzdrem násady
Připevnění násady ROTBAND-PLUS, vysoká bezpečnost, dlouhá životnost, nejlepší poměr cena/výkon.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Kovaná hlava kladiva
  • Celková šířka [mm]: 160 mm
  • Celková výška [mm]: 58 mm
  • Celková délka [mm]: 915 mm
  • hmotnost hlavy [g]: 3000 g
  • Zámek hlavy [metrický]: Červená stuha plus
  • Materiál rukojeti: Hickory
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka