Svařovací kladivo ROTBAND-PLUS 300 g

Č. pol.: 8671950
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8671950
EAN/GTIN 4010883867191
Číslo výrobcu 8671950
Číslo L L60160 334

Popis

Popis:

Kovaná hlava kladiva
Dvojitě zakřivená hřídel z hikoru s přídavnou dlouhou kalenou ocelovou objímkou
Objímka, kroužkový klín, bezpečnostní deska a šroub do dřeva tvoří z hlavy kladiva a dřevěné hřídele jeden celek
Upevnění hřídele pomocí pásky ROTBAND-PLUS, vysoká bezpečnost, dlouhá životnost, nejlepší poměr cena/výkon
Náhradní hřídel č. E 677 H

Charakteristika:

  • Konstrukce: Kovaná hlava kladiva
  • Celková délka [mm]: 300 mm
  • hmotnost hlavy [g]: 300 g
  • Zámek hlavy [metrický]: Červená stuha plus
  • Materiál rukojeti: Hickory
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka