Upínací a dokončovací kladivo 30 mm 35x35 mm

Č. pol.: 866D.32
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
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 866D.32
EAN/GTIN 3148516932907
Číslo výrobcu 866D.32
Číslo L L60130 9350

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: kulaté, drážkované a čtvercové, hladké úderové plochy
  • bezpečnostní držák rukojeti sek
  • rukojeť z hikoru

Charakteristika:

  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 35
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 100
  • [g]: 310

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka