Teleskopický držiak bitov s rukoväťou v tvare T šesťhran 6,3 (1/4 palca)

Č. pol.: 866BH-14
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
Číslo položky 866BH-14
EAN/GTIN 4000896249336
Číslo výrobcu 866BH-14
Číslo L L60140 5745

Popis

Popis:

Použitie:
Pre nízko položené skrutkové spoje
  • Bit nahrávky s magnetmi pre bezpečné držanie bitov
  • Flexibilné nastavenie dĺžky pre univerzálne použitie
  • Teleskopický v 10 mm uzamykacích bodoch
    Dĺžka čepele od rukoväte: 205 – 358 mm
  • 6-násobné guľové bezpečnostné zariadenie na bajonetovom zámku pre vysokú absorpciu tlaku
  • Teleskopická trubica z nehrdzavejúcej ocele
  • 6-násobný guľový zámok
  • Magnetická sila: 1000 g.
  • S magnetom pre bezpečné držanie bitov
  • Ergonomická 2-zložková T-rukoväť HAZET
  • Výstup: Šesťhranná dutina 6.3 (1/4 palca)

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka