Oboustranná ráčna ∙ s jemnými zuby

Č. pol.: 863HPS
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 863HPS
EAN/GTIN 4000896237234
Číslo výrobcu 863HPS
Číslo L L60140 4922
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Menší úhel ovládání (4°) umožňuje ještě lepší použití v nejužších montážních prostorách, např. motory, stavba strojů, zemědělská vozidla a přístroje, obnovitelné energie (solární, větrná kola)
  • Extrémně větší výkon než u ráčen se srovnatelnými rozměry
  • Aretační funkce přepínací páčky nabízí ochranu proti nechtěnému přepnutí
  • Prodloužení životnosti použitím nejmodernějších maziv v ráčnovém mechanismu
  • Úzké výrobní tolerance zaručují ochranu před vnikající nečistotou
  • Interní standardy kvality HAZET zaručují zatížitelnost daleko nad normou
  • Hodnotný, snadno čistitelný povrch, odolný vůči korozi
  • Integrovaná možnost zavěšení v rukojeti
  • VPA ověřený, statický utahovací moment dle DIN 3122: 100 Nm (DIN: 62 Nm)
  • Rychle uvolnitelné bezpečnostní zajištění
  • Aretace nástrčných hlavic - zabezpečení proti uvolnění
  • Rychlé uvolnění nastrčeného nářadí jen stisknutím uvolňovacího tlačítka jednou rukou
  • Počet zubů: 90 (Úhel ovládání 4°)
  • S kuličkovou pojistkou
  • 2komponentní rukojeť HAZET
  • Povrch: chromováno
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Výstup: Čtyřhran masivní 6,3 mm (1/4 palce)
  • Rozměry / délka: 116 mm
  • Pro ruční manipulaci
  • HiPer – Originál
  • Vyvinuto a vyrobeno „Made in Germany
  • Staticky A Dynamicky – dvojnásob precizní a perfektní
  • Vysoká trvalá zátěž pro dlouhou životnost
  • Ergonomická přepínací páčka

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka