Palička s hikorovou rukojetí 2000 g

Č. pol.: 8635640
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Kladivo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 8635640
    EAN/GTIN 4010883863568
    Číslo výrobcu 8635640
    Číslo L L60160 5268

    Popis

    Popis:

    Kovaná hlava kladiva DIN 6475
    S rukojetí z hikoru (č. E 20 H) DIN 5135

    Charakteristika:

    • Celková délka [mm]: 300 mm
    • hmotnost hlavy [g]: 2000 g
    • Materiál rukojeti: Hickory
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Magnet [mm]: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka