Kladivo s rukojetí z hikoru, 1250 g

Č. pol.: 8635480
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8635480
EAN/GTIN 4010883863544
Číslo výrobcu 8635480

Popis

Popis:

Kovaná hlava kladiva DIN 6475
S rukojetí z hikoru (č. E 20 H) DIN 5135

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 260 mm
  • hmotnost hlavy [g]: 1250 g
  • Materiál rukojeti: Hickory
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka