Nivelační protikus 50 x 30 mm

Č. pol.: 862D.60
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
Číslo položky 862D.60
EAN/GTIN 3148516931771
Číslo výrobcu 862D.60
Číslo L L60130 1007

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Plochý povrch
  • Bezpečnostní uchycení rukojeti sek
  • Nárazový povrch jemně leštěný
  • Rukojeť z hickory

Charakteristika:

  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 295
  • L1 [mm]: 50
  • L2 [mm]: 30
  • [g]: 320

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka