Nastaviteľný uhlový upínač

Č. pol.: 862850
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upnutia 2×0 − 100 mm
Výška čeľusti 35 mm
Hmotnosť 10,7 kg
Uhol upnutia 5 Stupeň - 180 Stupeň
Druh produktu Šikmé napínače

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 862850
EAN/GTIN 4008158007502
Číslo výrobcu SM10-SET

Popis

Prevedenie:

Skladá sa zo základnej dosky a 2 nastaviteľných upínacích prvkov; základná doska a upínacie prvky z kvalitnej liatiny, vretená sú pomedené, preto sú vhodné na špeciálne zváracie práce. Bočné pozdĺžne otvory umožňujú upevnenie na zváracích stoloch alebo zariadeniach.

Použitie:

Na upínanie obrobkov počas zvárania alebo montáže. Uhol upnutia plynule nastaviteľný v rozsahu 5° – 180°.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka