Pólová skrutková zvierka na zváranie 1

Č. pol.: 862310 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Prierez koľajnice 25×6 mm
    Rozsah upnutia 150 mm
    Vykladanie 80 mm
    Pre maximálnu hodnotu prúdu 400 A
    Druh produktu Zvierka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 862310 1
    EAN/GTIN 4008158015439
    Číslo výrobcu TP-1F

    Popis

    Prevedenie:

    Kvalitné upínacie ramená z temperovanej zliatiny s pripojovacími okami pre elektrický zvárací kábel na hornom upínacom ramene. Pevné vreteno s pohyblivou guľovou prítlačnou doskou. Skrutkový zverák s lesklým pozinkovaním.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka