{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prierez posuvnej lišty | 30×15 mm | |
Rozsah upnutia | 1 500 mm | |
Vykladanie | 140 mm | |
Hmotnosť | 6,7 kg | |
Druh produktu | Zvierka |
Číslo položky | 861120 1500 | |
EAN/GTIN | 4045197657435 | |
Číslo výrobcu | 861120 1500 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Celooceľová vysoko výkonná svorka so špeciálnou prítlačnou hlavicou, Rozsah upnutia: 1500mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním
154,88 €
109,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
114 kus/y s okamžitým dodaním
237,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vykladanie | 140 mm | 175 mm |
Hmotnosť | 6,7 kg | 12 kg |
Prierez posuvnej lišty | 30×15 mm | 40×20 mm |
Rozsah upnutia | 1 500 mm | 1 500 mm |
Druh produktu | Zvierka | Zvierka |