Kladivo na odstraňování zubů s kulatou úderovou plochou 26 mm

Č. pol.: 860H.26
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
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 860H.26
EAN/GTIN 3148517526839
Číslo výrobcu 860H.26
Číslo L L60130 2523

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Rukojeť z hickory s trojnásobně zajištěným držákem
  • 2 ocelové klíny a 1 dřevěný klín.

Charakteristika:

  • d [mm]: 26
  • L [mm]: 297
  • L1 [mm]: 114
  • Dřík: 210.MHB26
  • [g]: 340
  • [kg]: 0,340

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka