{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozpätie krídel | 300 mm | |
Prierez klznej lišty | 28×11 mm | |
Nad hlavou | 140 mm | |
Hmotnosť | 2,3 kg | |
Typ výrobku | Zvierka |
Číslo položky | 860600 300 | |
EAN/GTIN | 4008158034430 | |
Číslo výrobcu | GH30 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Celooceľová páková zvierka, Rozsah upnutia: 300mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
99,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
523 kus/y s okamžitým dodaním
68,46 €
48,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nad hlavou | 140 mm | 140 mm |
Hmotnosť | 2,3 kg | 2,31 kg |
Prierez klznej lišty | 28×11 mm | 25×12 mm |
Rozpätie krídel | 300 mm | 300 mm |
Typ výrobku | Zvierka | Zvierka |