Kompletný spodný diel pre celokovové skrutkovacie svorky 250

Č. pol.: 860560 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prierez vyhĺbenia 24,5×9,5 mm
Vykladanie 120 mm
Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 860560 250
EAN/GTIN 4008158035192
Číslo výrobcu 3101517

Popis

Vhodné pro:

Skrutková zvierka c. 860500 s rozsahom upínania: 250 mm

Náhradní díl:

Veľkosť 100 − 160 = výmena nie je kvôli cene ekonomická.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka