Pružinový zverák 25

Č. pol.: 860350 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
348 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah upnutia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upnutia 25 mm
Vykladanie 30 mm
Hmotnosť 0,02 kg
Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 860350 25
EAN/GTIN 4008158028583
Číslo výrobcu XC2

Popis

Prevedenie:

Ľahké a praktické vyhotovenie s ergonomickými rukoväťami. Pohyblivé kontaktné plochy, ktoré sa optimálne prispôsobia rôznym kontúram.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka