Hlboká skrutková zvierka 200/400

Č. pol.: 860300 200/400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vyloženie / rozsah upnutia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prierez posuvnej lišty 35×11 mm
Rozsah upnutia 400 mm
Vykladanie 200 mm
Hmotnosť 3,2 kg
Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 860300 200/400
EAN/GTIN 4008158012414
Číslo výrobcu TGN40T20K

Popis

Prevedenie:

Kvalitné dlhé upínacie rameno z temperovanej zliatiny pre veľké upínacie hĺbky; stabilná plnoprofilová lišta s ryhovaním. Oceľové vreteno s ľahkým chodom s trapézovým závitom a pohyblivou prítlačnou doskou. Nastavenie momentu, s bezpečným upnutím. Prepínacia rukoväť pre vysokú upínaciu silu s malou námahou. Upínacia sila do 7000 N.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka