{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prierez posuvnej lišty | 19×6 mm | |
Rozsah upnutia | 600 mm | |
Vykladanie | 60 mm | |
maximálna upínacia sila | 2 000 Nm | |
Druh produktu | Zvierka |
Číslo položky | 860271 600 | |
EAN/GTIN | 4008158040837 | |
Číslo výrobcu | GK60 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Svorka s prevodom, Rozsah upnutia: 600mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
43,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
399 kus/y s okamžitým dodaním
33,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vykladanie | 60 mm | 90 mm |
maximálna upínacia sila | 2 000 Nm | |
Prierez posuvnej lišty | 19×6 mm | 20×6 mm |
Rozsah upnutia | 600 mm | 600 mm |
Rozperná vzdialenosť | 200 mm - 865 mm | |
Druh produktu | Zvierka | Zvierka |