Náhradní rukojeť jasan 360 mm

Č. pol.: 8589860
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8589860
EAN/GTIN 4010883858984
Číslo výrobcu 8589860
Číslo L L60160 6031

Popis

Popis:

Dvojitě zakřivená jasanová násada DIN 5111
S přídavnou ochrannou objímkou z kalené oceli, kroužkovým klínem, bezpečnostní destičkou a šroubem do dřeva
S touto normalizovanou dřevěnou násadou DIN 5111 lze jakoukoli hlavu kladiva DIN přeměnit na kladivo ROTBAND-PLUS
Jak na to: Vsuňte násadu do hlavy kladiva až po objímku. Do připraveného otvoru zasuňte kroužkový klín. Utáhněte zajišťovací desku pomocí šroubu na hlavě kladiva.

Charakteristika:

  • pro hmotnost hlavy [g]: 1000 g
  • Celková délka [mm]: 360 mm
  • Materiál rukojeti: Popel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka