Náhradní rukojeť jasan 300 mm

Č. pol.: 8589270
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Násada

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 8589270
    EAN/GTIN 4010883858922
    Číslo výrobcu 8589270
    Číslo L L60160 3222

    Popis

    Popis:

    Dvojitě zakřivená jasanová násada DIN 5111
    S přídavnou ochrannou objímkou z kalené oceli, kroužkovým klínem, bezpečnostní destičkou a šroubem do dřeva
    S touto normalizovanou dřevěnou násadou DIN 5111 lze jakoukoli hlavu kladiva DIN přeměnit na kladivo ROTBAND-PLUS
    Jak na to: Vsuňte násadu do hlavy kladiva až po objímku. Do připraveného otvoru zasuňte kroužkový klín. Utáhněte zajišťovací desku pomocí šroubu na hlavě kladiva.

    Charakteristika:

    • pro hmotnost hlavy [g]: 300 g
    • Celková délka [mm]: 300 mm
    • Materiál rukojeti: Popel
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka